三吉バルブ
三吉バルブの バルブ
三吉バルブの ゲートバルブ
5BGN 鉛レス ゲート弁【JIS5K】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24908164
品番
M-5BGN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,100
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質(本体)
CAC911
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
171
規格
5K、JIS B2011
最高使用圧力(MPa)
100℃以下の静流水:0.7、100℃以下の脈動水:0.5
寸法D(mm)
80
寸法W(mm)
0.9
材質(弁体)
CAC911
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24908164
M-5BGN
50546153
5BGN
鉛レス ゲート弁 JIS5K
三吉バルブ
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました