三吉バルブ
三吉バルブの バルブ
三吉バルブの ゲートバルブ
5BGN 鉛レス ゲート弁【JIS5K】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24908189
品番
M-5BGN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥33,300
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
材質(本体)
CAC911
寸法L(mm)
85
寸法H(mm)
235
規格
5K、JIS B2011
最高使用圧力(MPa)
100℃以下の静流水:0.7、100℃以下の脈動水:0.5
寸法D(mm)
100
寸法W(mm)
1.8
材質(弁体)
CAC911
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24908189
M-5BGN
50546178
5BGN
鉛レス ゲート弁 JIS5K
三吉バルブ
1個
¥
27,980
税込
¥
30,778
注文コードが変更になりました