5BGN 鉛レス ゲート弁【JIS5K】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24908198 品番M-5BGN
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)50 呼び径(B)2 材質(本体)CAC911 寸法L(mm)95 寸法H(mm)282 規格5K、JIS B2011 最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:0.7、100℃以下の脈動水:0.5 寸法D(mm)110 寸法W(mm)2.8 材質(弁体)CAC911

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする