三吉バルブ
三吉バルブの バルブ
三吉バルブの 各種用途バルブ
BSGH 青銅ゲージバルブ(ロングハンドル)【20K・テーパメネジX平行メネジ】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24908374
品番
M-BSGH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,740
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
CAC406C
備考
テーパめねじ×平行めねじ
寸法L(mm)
46
寸法H(mm)
56
規格
20K
呼び径(A)
15
最高許容圧力(MPa)
80℃以下の水、油、空気:2.75
材質(弁体)
C3604B
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24908374
M-BSGH
50545986
BSGH
青銅ゲージバルブ(ロングハンドル) 20K・テーパメネジX平行メネジ
三吉バルブ
1個
¥
4,498
税込
¥
4,948
注文コードが変更になりました