三吉バルブ
三吉バルブの バルブ
三吉バルブの 各種用途バルブ
BSGH 青銅ゲージバルブ(ロングハンドル)【20K・テーパメネジX平行メネジ】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24908390
品番
M-BSGH
参考基準価格(税別)
¥5,020
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
CAC406C
備考
テーパめねじ×平行めねじ
寸法L(mm)
46
寸法H(mm)
53.5
規格
20K
呼び径(A)
8
最高許容圧力(MPa)
80℃以下の水、油、空気:2.75
材質(弁体)
C3604B
商品豆知識
配管工事を支える補助部材