三吉バルブ
三吉バルブの バルブ
三吉バルブの 各種用途バルブ
YSG 黄銅ゲージバルブ【20K・テーパメネジX平行メネジ】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24908408
品番
M-YSG
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質(本体)
C3602
備考
テーパめねじ×平行めねじ
寸法L(mm)
46
寸法H(mm)
25
規格
20K
寸法W(mm)
0.1
呼び径(A)
10
最高許容圧力(MPa)
80℃以下の水、油、空気:2.75
材質(弁体)
C3604B
商品豆知識
配管工事を支える補助部材