黄銅ボール弁【フルボア・レバー】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24908584 品番 YBFE
参考基準価格(税別)¥3,130 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 材質(本体)C3771BE 寸法L(mm)42 寸法H(mm)37 規格600型 最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス、空気:4.121、50℃以下の水、油、ガス:0.98 寸法D(mm)70 寸法W(mm)0.11 材質(弁体)シートPTFE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする