イシグロ
イシグロの バルブ
イシグロの ニードルバルブ
青銅 圧力計用ニードル弁【ロングH・20K・テーパメネジX平行メネジ】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24908670
品番
IVL-IBSGH
参考基準価格(税別)
¥4,330
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
材質
銘板:SP
材質(本体)
CAC406C
寸法H(mm)
53.5
寸法d3(mm)
2.5
材質(Oリング)
NBR
材質(ハンドル)
PA
寸法S1(mm)
22
寸法d1(Rc)
3/8
材質(弁棒)
C3604BD
寸法d2
G3/8
注意
※可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材