黄銅 圧力計用ニードル弁 【20K・テーパメネジX平行メネジ】

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24908679 品番IVL-IYSG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 材質銘板:SP 材質(本体)C3602BD 寸法H(mm)25 寸法d3(mm)2.5 材質(Oリング)NBR 材質(ハンドル)PA 寸法S1(mm)22 寸法d1(Rc)3/8 材質(弁棒)C3604BD 寸法d2G3/8
注意
※可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする