デザインドラム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24910894 品番NAGARA-R01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

日動工業×ながやRのコラボ商品!!
違いを魅せる電工ドラム!!

用途現場、工場、キャンプ、アウトドア、イベントなど コンセント定格125V4A(全延時12A) 電線長さ(m)10 電線仕様-種別VCTF1.25m2×2芯×10m 使用場所屋内型 コンセント100V×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする