NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 円筒ころ軸受
円筒ころ軸受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24911007
品番
N212EAT2X
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
幅(mm)
22
外径D(Φmm)
110
内径d(Φmm)
60
材質(保持器)
樹脂保持器
軌道輪形状
円筒ころ軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方