本体

CB-101D コンブレーカー ヘッドライト GENTOS 24911068 CB-101D コンブレーカー ヘッドライト GENTOS 24911068 CB-101D コンブレーカー ヘッドライト GENTOS 24911068 CB-101D コンブレーカー ヘッドライト GENTOS 24911068 CB-101D コンブレーカー ヘッドライト GENTOS 24911068

コンブレーカー ヘッドライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24911068 品番CB-101D
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

ジェントスコンブレーカーシリーズ シンプルなスタンダードモデル
単4アルカリ電池×3本使用で最大230ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能
High/Mid/Low の3段階照射でLowモードは81時間の連続点灯
光を遠くに飛ばすコリメータレンズ搭載
可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属

用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g)105 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62.2×44.5×36.5 使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) 防塵防水性能64 電源タイプ電池式 光束(Lm)230 明るさ(Lm)230〜20 照射距離(m)100 連続点灯時間(時間)6〜81 落下耐久(m)2
注意
※エネループ エボルタ使用可能

商品説明動画

GENTOS CB-101D点灯パターン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする