本体

ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリッド BB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24911147 品番HLP-2303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,600

ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル 消耗品として予備バンド付き
最大600ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は27時間の連続点灯
付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池×3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能
すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダー×4個付き

用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品すべり止めヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンドセット、ヘルメットホルダー×4個、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB) 質量(g)190 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】73.1×52.8×38.8 【電池BOX】84.8×53.8×30.4 保護等級IP64 使用電池専用リチウムポリマー充電池3.7V1800mAh(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売) 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)付属専用充電池:約2.5 電源タイプ充電式 光束(Lm)600 明るさ(Lm)600〜50 照射距離(m)142 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8〜27 落下耐久(m)1
注意
※エネループ エボルタ使用可能

商品説明動画

GENTOS HW-G533HD / HLP-2303点灯パターン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24911147 HLP-2303 13195528 HLP-2503 ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BB GENTOS ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BB GENTOS 1台 6,298 税込6,928 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする