本体

アクスレイ 無段階調光FOGヘッドライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24911208 品番AR-F343HD
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

小型軽量、無段階調光のヘッドライト アクスレイシリーズ 霧や煙に強いFOG仕様 ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)
4000ケルビン、高演色(Ra90)の暖色光で、煙や霧の中での光の拡散を抑え遠方照射が可能
レジャーや消防、水蒸気の拡散する金属加工等に最適
メイン暖色LEDとは別にサブ赤色LEDを2灯搭載(2灯同時点灯、点滅切り替え可能)
最大380ルーメンの出力 3時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco /Red ON/Red Flashの5段階照射でEcoモード時は43時間の連続点灯
メイン暖色LED点灯時にスイッチ長押しで100%〜5%までの無段階調光(赤色LED点灯時は対象外)
単4アルカリ電池×3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
可動式ヘッドで下方へ70°の角度調整可能
誤点灯防止のスイッチロック機能(消灯時スイッチ長押しでロック/ロック解除)
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属

用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g)132 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×45×38 使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)または専用リチウムポリマー充電池3.7V800mAh(別売) 防塵防水性能64 電源タイプ電池式/充電式 光束(Lm)380 明るさ(Lm)380〜10 照射距離(m)162 連続点灯時間(時間)3〜43 落下耐久(m)2
注意
※エネループ エボルタ使用可能

商品説明動画

GENTOS AR-F343HD点灯パターン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする