本体

アクスレイ 無段階調光ヘッドライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24911217 品番AR-243HD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,500

小型軽量、無段階調光のヘッドライト アクスレイシリーズ ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)
最大500ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能
メイン白色LEDとは別にサブ赤色LEDを2灯搭載(2灯同時点灯、点滅切り替え可能)
High/Mid/Eco /Red ON/Red Flashの5段階照射でEcoモード時は35時間の連続点灯
メイン白色LED点灯時にスイッチ長押しで100%〜5%までの無段階調光(赤色LED点灯時は対象外)
単4アルカリ電池×3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
可動式ヘッドで下方へ70°の角度調整可能
誤点灯防止のスイッチロック機能(消灯時スイッチ長押しでロック/ロック解除)
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属

用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g)132 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×45×38 使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)または専用リチウムポリマー充電池3.7V800mAh(別売) 防塵防水性能64 電源タイプ電池式/充電式 光束(Lm)500 明るさ(Lm)500〜30 照射距離(m)165 連続点灯時間(時間)3〜35 落下耐久(m)2
注意
※エネループ エボルタ使用可能

商品説明動画

GENTOS AR-243HD点灯パターン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24911217 AR-243HD 64374618 WS-543HD ダブルスター サブRedヘッドライト GENTOS ダブルスター サブRedヘッドライト GENTOS 1台 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする