JC05VI1C Jカラー Vibrant Series ターナー色彩 24911233 JC05VI1C Jカラー Vibrant Series ターナー色彩 24911233 JC05VI1C Jカラー Vibrant Series ターナー色彩 24911233

Jカラー Vibrant Series

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(500mL) 注文コード 24911233 品番 JC05VI1C
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。
乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。
心をはずませるような、ビビッドでインパクトのあるカラーバリエーション。より自分らしく個性的に、スタイルのある空間を表現します。

パティナ グリーン 特性速乾 主な用途木、金属、モルタル アズワン品番64-5143-49 危険物の類別非危険物 色番VI-1c 塗り面積(2回塗り)(m2/L)4〜6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24911468
2017-08-23
用途:
室内の壁
その他業種

とても素敵な色です。粘度も適度で、塗りやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする