本体

ステラ ハンディトーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24911384 品番 ST-043D
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ。High/Eco の2段階照射で連続点灯が可能。IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久。スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチ。テールスイッチでON/OFF。ストラップ、テスト用電池付属。

電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)34×121.5 光束(Lm)490 明るさ(Lm)490〜300 照射距離(m)206 付属品ストラップ、テスト用電池 質量(g)145 防塵防水性能66,67↓1m 連続点灯時間(時間)3〜6 落下耐久(m)2
注意
※エネループ、エボルタは使用できません

商品説明動画

GENTOS ST-043D点灯パターン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする