本体

ガンツ ハンディワークライト AGイオンモデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24911497 品番GZ-AG123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500

ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 薄型ハンディワークライト
菌の増殖を防ぐ、銀イオン抗菌加工(パーツ素材に練り込み)
最大700ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能
150°照射角のCOB(面発光)白色LEDで近距離をムラなく広範囲照射
トップライトを搭載しTop/Eco/Mid/High の4段階照射 Ecoモード時は13時間の連続点灯
チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を4段階で表示
電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
背面マグネット付きフックスタンドで設置場所自由自在

用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A) 質量(g)220 電源リチウムポリマー充電池3.7V4,600mAh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×182×29 防塵防水性能64 フック 電池寿命充放電約500回 充電時間(時間)付属専用充電池:約6 光束(Lm)700 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)700〜50 照射距離(m)35 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)3〜25 落下耐久(m)2

商品説明動画

GENTOS GZ-AG123点灯パターン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする