付属品両面テープ×5枚(本体用×2枚、テープライト用×3枚)、マグネットテープ×3枚(テープライト用)質量(g)約73(乾電池除く)スイッチON・OFF・AUTO切替寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)テープライト:(約)1000×12×5全光束(Lm)約100(LED×30灯点灯時)光源LED×30灯使用(交換不可)/白色色温度(K)約4000使用電池単3形乾電池×4本(乾電池別売)コード長さ(cm)約30電池寿命アルカリ乾電池仕様の場合:連続点灯 約26時間(ONモード)、1日10回点灯の場合は約12か月(AUTOモード)※乾電池の性能や使用条件により変化します点灯保持時間約10秒(AUTOモード時)センサー感知範囲人感センサー:正面約4m 左右約90° 上下約90°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)34×150×22