SB1S1/2 ワンタッチ継手 フレアソケット TSC(旧多久販売) 24912310 SB1S1/2 ワンタッチ継手 フレアソケット TSC(旧多久販売) 24912310

ワンタッチ継手 フレアソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24912310 品番SB1S1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

冷媒用銅管をワンタッチで接続!冷媒配管の新時代へ。
ワンタッチだから締付け工具不要。
ワンタッチだから施工時間を短縮。
ワンタッチだからフレア加工不要。
専用工具で取り外し可能。
漏れを防ぐダブルリング機構。
ロウ付接続を行う従来工法と比較して、施工時間を40%以上短縮!

用途冷媒用銅管専用継手 形状コイル、直管 区分質別:O、1/2H 肉厚(mm)適合:0.8〜1.2 寸法D(mm)3/4-16 UNF 寸法B(mm)46.5 最高圧力(MPa)4.3 JIS規格JIS H 3300 C 1220T 寸法A(Φmm)12.7 冷媒R32、R410A、R407C、R404A、R22 適合温度(℃)-35〜120 寸法HEX(mm)C:24 適合寸法(mm)12.7、3/4-16 UNF
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※管の面取りが小さいとシールの部分(Oリング)を傷つけ漏れの原因となる可能性があります。
※管を継手に挿入する際、間の曲がり、変形、傷がないことを確認し継手に挿入してください。
※施工後標線が目視できない、または管端面と標線がずれている場合は適正に施工できていない可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする