MK120001 ミルクペイント ターナー色彩 24913193 MK120001 ミルクペイント ターナー色彩 24913193

ミルクペイント

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1.2L) 注文コード 24913193 品番 MK120001
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アーリーアメリカのやわらかい色調で、乾けば美しいマットな仕上がりに。水性で安全性にもすぐれ環境にも優しいシリーズです。
森永乳業のミルク原料を使用した天然由来ペイント。各メディウムもすべて水性で安全。
ミルクペイント:アメリカントラッドの色調を忠実に再現。クリーミーな質感で、伸びがよく塗りやすい。
クラッキングメディウム:ミルクペイントとセットで塗ることにより、時を経て、ひび割れしたタッチを再現することができます。
アンティークメディウム:身近にある木製品や家具が塗るだけで簡単にくすんだ味のあるアンティーク風に仕上がります。
トップコートクリア(UVカット):ツヤを与え、紫外線や手垢から守ります。テーブルの天板などキズがつきやすい場所にご使用ください。
ダストメディウム:ホワイトで汚しをつけることで、ホコリをかぶったような雰囲気に仕上がります。
ブラスターメディウム:漆喰のような質感で、さまざまなテクスチャーが表現できます。
マルチプライマー:下塗りとして使用することで、塗料がのりにくい素材(金属類、ガラス、プラスチックなど)とミルクペイントの密着性を向上させます。
ラストメディウム:缶やブリキなどの金属の錆を表現することで、簡単に古びたアンティーク風に仕上げることができます。

使用方法
(1)塗面の汚れ、油分、ごみなどを取り除いてください。使用前に容器を充分に振り、よくかき交ぜて原液のままご使用ください。
(2)筆・刷毛等で均一に塗ります。一度に塗りすぎないようにしてください。2回塗りできれいに仕上がります。
スノーホワイト 適合材木部、紙、金属(シーラー使用)、モルタル(シーラー使用) 主な用途木、ブリキ、プラスチック、ガラス アズワン品番64-5138-94 危険物の類別非危険物 不適合PP・PE等プラスチック全般、塩ビクロス等の柔らかい素材(割れが発生するおそれあり) 塗回数2回 塗り面積(m2/L)5〜7
注意
※使用後は必ず密閉し、直射日光・高温多湿を避けて保存してください。乳成分に由来する原料を使用しているため、腐敗する恐れがあります。
※テーブルなど耐久性が必要な部位には上塗りとしてトップコートクリア(UVカット)をご使用ください。

商品説明動画

プラスターメディウム
この動画は、13人が参考にしています。
クラッキングメディウム
この動画は、18人が参考にしています。
アンティークメディウム
この動画は、17人が参考にしています。
[ターナー公式]ミルクペイント ラストメディウム(さび風)
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24913455
2024-08-30
用途:
リメイク鉢を作る時に使ってます
サービス業

ターナーさんのミルクペイントは、匂いもなくて室内でも使えるのでよく使わせていただいてます。
色のバージョンがもう少しあればなとは思います。

1人が参考にしています
対象商品:
24913385
2023-06-06
用途:
古くなった家具などに使っています

プラスチックなどにも塗れるので古くなってしまった家具などわざと古くして味を出し再利用して使っています。かえっておしゃれになり気に入っています。

2人が参考にしています
対象商品:
24913473
2022-12-30
用途:
園芸用品や小物の塗装
サービス業

ミルクペイントForガーデンのミルキーホワイトの汚しにヘンプベージュを使用しました
砂で汚れた感じが出ていい感じの仕上がりでした

2人が参考にしています
対象商品:
24913622
2022-10-31
用途:
室内壁塗り作業時
サービス業

古い汚れた壁の上から塗るため、色彩感覚が過敏になりがちですが、このターナー色彩、特にこの色は巧く馴染みました。助かりました。

対象商品:
24913638
2022-10-07
用途:
製品の塗装
有限会社 アサヒ木工 様 (製造業)

塗りやすく、発色も良い。見本等で示された色合いとは若干違うが、良い色だと思う。

対象商品:
24913385
2022-08-16
用途:
日曜大工
その他業種

作成した棚の塗装に使用しました。あまり木目を見せたくなかったので、三度塗りくらいしました。思ったより自然に白色になり、仕上がり綺麗です。

対象商品:
24913385
2022-07-09
用途:
今回購入した分は小物の着色用

シナベニアの塗装で使用しましたが、水で薄めずそのままで塗装しても伸びが良く2回塗りで綺麗な色に仕上がりました。
1回塗りでも良かったかもしれません。

対象商品:
24913543
2021-11-28
用途:
DIY塗装

ペンキ独特の匂いはなく安心して使用できます。
マットな仕上がりでDIY用に便利です。
お色の種類が少ないので混ぜて使用しています。
シャビーな感じのDIYをされる方には良いと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする