カプセルカッター ボンヌ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24916214 品番 RCP-3(R)
販売価格(税込) ¥7,150
販売価格(税別)
6,500

一台で潰す・混ぜる・刻む・砕く・練る・泡立てる・おろすの7役をこなす、カプセル型フードプロセッサー。
フランス語で"お手伝いさん"という意味の"Bonne"は、面倒な下拵えをとっても楽チンにしてくれる優れもの。カップの中で作業が完結するため洗い物も少なく便利。カップは哺乳瓶にも使われているトライタン製。離乳食作りをスタートされる方にもお勧めです。
毎分2万4000回転するパワフルモーターと切れ味のよい4枚刃の[ブレード]で、市販の氷や冷凍フルーツもあっという間に粉砕。かき氷やクラッシュアイス作りもお手のものです。

セット内容本体・カップ・カバー・ブレード・シャフト・おろしプレート・泡立てプレート・オリジナルスパチュラ・専用レシピブック 質量(kg)約1.1 カーマインレッド 容量(mL)500(カップのMAXラインまで) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)260 コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×117×234 定格時間(分)ブレード使用時:1、泡立て・おろしプレート使用時:2 モーター回転数(min-1[r.p.m])24000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする