ミニインラインガスフィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24916589 品番IMFM1173【ワケあり】
在庫数量:残り42点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別) アウトレット
¥1,390179
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

シリコン・タイゴンなど軟質細径チューブ用
空気・ガスを濾過するフィルター内蔵コネクターで、流れ方向の指定はありません。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ボディ:青灰色ポリスルフォン(PSF)内部フィルター:SUS316 使用温度範囲(℃)+5〜48 接続1/16には内径1.5mmまたは1/16のシリコンチューブが接続可能、1/8には内径3mmまたは1/8のシリコンチューブが接続可能、10-32UNFメスにアダプターフィッティング(品番VFK)を接続すると、軟質チューブ内径5-3.0mmを繋げられます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする