ワイヤレスイヤホン Bluetooth ノイズキャンセリング 耳せん機能 低遅延 外音モード Type-C 充電

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 色(本体)ブラック 注文コード24922040 品番LBT-TWS15BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,320
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせずに音楽を楽しめるBluetooth(R)の完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。
デジタル耳せんモードや低遅延モード、外音モードも搭載し、環境に合わせて使用可能。
高音質コーデックAACに対応しており、クリアなサウンドを体感できます。
またやさしく光るパームライト機能もあり、暗いときに便利です。
落ち着いた色合いの6色展開なので、お気に入りのカラーを選べます。

付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組 仕様A2DPの対応コンテンツ保護/○:SCMS-T 型式マイク:MEMS型、ヘッドホン:密閉型 質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.3、充電ケース:約32.2 出力Bluetooth Power Class2 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 接続方式Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):約21×約24×約30、充電ケース:約23×約59×約45 通信方式Bluetooth標準規格 Version5.2 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000 充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2〜3 連続再生時間最大約5.5時間(充電ケース込み 約22時間) 色(本体)ブラック ドライバーユニット(Φmm)10(フルレンジ) 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)最大約10(障害物なきこと) 使用周波数(GHz)2.4帯 登録範囲最大8台 イヤホン形状カナル型 連続待受時間最大約70時間 対応コーデック(A2DP)SBC、AAC 連続通話時間(時間)最大約4.5(充電ケース込み 約18) マルチポイント(同時待受け)非対応 対応プロファイル(Bluetooth)A2DP、AVRCP、HFP

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24922040 LBT-TWS15BK 85474857 LBT-TWS13BK 完全 ワイヤレスイヤホン Bluetooth 無線 AAC対応 カナル型 iPhone Android スマホ 各種対応 エレコム 完全 ワイヤレスイヤホン Bluetooth 無線 AAC対応 カナル型 iPhone Android スマホ 各種対応 エレコム 1個 7,998
欠品中
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする