ワイヤレスイヤホン Bluetooth ノイズキャンセリング 耳せん機能 低遅延 外音モード Type-C 充電

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24922049 品番 LBT-TWS15BU
参考基準価格(税別)¥9,320 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせずに音楽を楽しめるBluetooth(R)の完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。
デジタル耳せんモードや低遅延モード、外音モードも搭載し、環境に合わせて使用可能。
高音質コーデックAACに対応しており、クリアなサウンドを体感できます。
またやさしく光るパームライト機能もあり、暗いときに便利です。
落ち着いた色合いの6色展開なので、お気に入りのカラーを選べます。

付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA to USB TypeーC(TM))、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組 仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台 型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型 ブルー 質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.3、充電ケース:約32.2 外形寸法(mm)ヘッドホン部(片耳):約21×約24×約30、充電ケース:約23×約59×約45 出力Bluetooth Power Class2 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T 通信方式Bluetooth標準規格 Version5.2 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20〜20000 充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2〜3 ドライバーユニット(Φmm)10(フルレンジ) 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)最大約10※障害物なきこと 周波数帯域(GHz)2.4帯 再生時間(時間)【連続最大】約5.5(充電ケース込み約22) 連続待受時間最大約70時間 対応コーデック【A2DP】SBC・AAC 連続通話時間(時間)最大約4.5(充電ケース込み/最大約18) 対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする