付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA to USB TypeーC(TM))、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組
仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台
型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型
色グリーン
質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.3、充電ケース:約32.2
外形寸法(mm)ヘッドホン部(片耳):約21×約24×約30、充電ケース:約23×約59×約45
出力Bluetooth Power Class2
電源充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)DC5
対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.2
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20〜20000
充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2〜3
ドライバーユニット(Φmm)10(フルレンジ)
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)最大約10※障害物なきこと
周波数帯域(GHz)2.4帯
再生時間(時間)【連続最大】約5.5(充電ケース込み約22)
連続待受時間最大約70時間
対応コーデック【A2DP】SBC・AAC
連続通話時間(時間)最大約4.5(充電ケース込み/最大約18)
対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP