ワイヤレスイヤホン Bluetooth ノイズキャンセリング 耳せん機能 低遅延 外音モード Type-C 充電

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 色(本体)ホワイト 注文コード24922085 品番LBT-TWS15WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,320
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせずに音楽を楽しめるBluetooth(R)の完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。
デジタル耳せんモードや低遅延モード、外音モードも搭載し、環境に合わせて使用可能。
高音質コーデックAACに対応しており、クリアなサウンドを体感できます。
またやさしく光るパームライト機能もあり、暗いときに便利です。
落ち着いた色合いの6色展開なので、お気に入りのカラーを選べます。

付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組 仕様A2DPの対応コンテンツ保護/○:SCMS-T 型式マイク:MEMS型、ヘッドホン:密閉型 質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.3、充電ケース:約32.2 出力Bluetooth Power Class2 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 接続方式Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):約21×約24×約30、充電ケース:約23×約59×約45 通信方式Bluetooth標準規格 Version5.2 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000 充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2〜3 連続再生時間最大約5.5時間(充電ケース込み 約22時間) 色(本体)ホワイト ドライバーユニット(Φmm)10(フルレンジ) 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)最大約10(障害物なきこと) 使用周波数(GHz)2.4帯 登録範囲最大8台 イヤホン形状カナル型 連続待受時間最大約70時間 対応コーデック(A2DP)SBC、AAC 連続通話時間(時間)最大約4.5(充電ケース込み 約18) マルチポイント(同時待受け)非対応 対応プロファイル(Bluetooth)A2DP、AVRCP、HFP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする