6300039017 自転車用ヘルメット TB-37型 シナジーインターナショナル 24923510 6300039017 自転車用ヘルメット TB-37型 シナジーインターナショナル 24923510 6300039017 自転車用ヘルメット TB-37型 シナジーインターナショナル 24923510

自転車用ヘルメット TB-37型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24923510 品番 6300039017
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

2023年4月1日より、自転車に乗る全ての人にヘルメット着用が努力義務化されます。
自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守る事が重要になります。
ベンチレーション仕様で風通しが良い自転車用ヘルメットになります。
2サイズ、2色カラー展開になっております。
SG規格品です。

用途自転車、一輪車、三輪車、キックボード、ローラースケート等の運転使用時に。4月1日から施行される改正道路交通法に。 材質PC樹脂 ブラック(ツヤなし) サイズL タイプサイズ調整:アジャスター式、あご紐:ワンタッチ、構造:ソフトシェル 規格SG(製品安全協会)表示あり 適合頭囲(cm)57〜60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

【グリーンクロス】自転車用ヘルメット TB-37型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする