※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2 【加工可】半袖ポロシャツ(紳士用) ノーブランド 24924865 2 【加工可】半袖ポロシャツ(紳士用) ノーブランド 24924865

【加工可】半袖ポロシャツ(紳士用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24924865 品番 2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490

形状安定性がよく、洗濯による色落ちや縮みがほとんどありません。
速乾性に優れ、さわやかな着心地が味わえます。
ペアコーディネートができます。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ホワイト サイズM 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)46 袖丈(cm)24 着丈(cm)71 バスト(cm)108 生地鹿の子 ポケット付き 名入れ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※商品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24925005
2016-07-20
用途:
普段着る制服
運輸・通信業

ノーブランドとなっていましたが、胸ポケットに何らかのロゴが入っており、社名を刺繍したら、なんか変でした。

対象商品:
08474846
2025-07-10
用途:
普段着
卸売・小売業

素晴らしい色合いと着心地です。そして洗濯のたびに美しさが蘇ります。半袖&長袖共、マイベストポロシャツ。ただ、モックタートルタイプは首周りがヘタります。それだけが残念。

対象商品:
08474855
2021-06-07
用途:
農作業時に使用

少し太めに体形が・・・で、汚れ作業なので、着替え用に購入。サラッとしていて、ゆったりめ。着やすいです。

対象商品:
08474846
2020-09-18
用途:
接客に、レジャーにも。
卸売・小売業

値段を考えると。驚異的なコスパです。長袖、半袖とも気にいってこればっかり着ています。

対象商品:
08474803
2021-05-19
用途:
家の庭作業
製造業

注文しようとすると名前を入れるか表示がでる。無しに設定して設定するがまた、名前を入れるか表示されちゅうもんできない。どうやって注文したらよいかわからない。

MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けし申し訳ありません。名入れ不要な場合、不要にチェックを入れ設定、その後レジに進んでいただければ名入れ無しで購入出来ます。詳しくはサポートの「名入れ・裾上げ申し込み方法」に記載しております。大変お手数ですが、再度お試しいただけないでしょうか。よろしくお願いします。

対象商品:
08474855
2018-08-06
用途:
板金塗装時に着ます。
自動車・二輪車・自転車関連業

夏は生地の薄さがいいです。すぐに乾くので助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
08474794
2019-04-27
用途:
ドライバー
その他業種

色が褪せるのが早いかな? 着心地は良いけどリピートはしません。

対象商品:
08474812
2016-05-15
用途:
介護現場
合同会社motto 様 (医療・福祉・介護関連業)

肌触りがよく着心地いいです。すぐに乾くので重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする