画像準備中

25Φ 照光スイッチ トランス式 金属ガード形

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式モメンタリ 接点構成1a 照光色 注文コード24924955 品番A25FTG10010HLE
参考基準価格(税別)¥3,810 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は動作方式・接点構成・照光色など84種類から選べます 他の種類を見る
動作方式モメンタリ 接点構成1a 照光色 定格使用電流(A)接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2 操作力(N)約11(接点構成1a1b) 機械的耐久性500万回 電気的耐久性100万回 電圧(V)100/110 光源LED球(ハイブライト) 種別トランス付 形状金属ガード(穴アリ)形(金属リング) 種類照光式 保護構造IP65防油形 ボタン形状丸(金属ガード(穴有リ)形) 端子形状ねじ端子 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45〜85% 使用周囲温度(℃)-20〜55 取付穴径(Φmm)25.5(+0.5〜0) 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40〜70 定格二次電圧(V)(照光部)5.5 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 材質(リング)金属 変圧器二次短絡断線又は発火せず 耐温性40℃ 93% 96時間 変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球) 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37844186
2013-05-29
用途:
暗所の照明器具のオンオフスイッチとして
彫工 中塚 ハルキ 様

以前もこちらでマルヤスのスイッチを購入しました。 今回の購入は事前に質問をしたのですが、丁寧な回答を得て間違いのない買い物ができました。 この手のスイッチはDC、AC、トランスの有無、モメンタリ、オルタネイト、耐電圧等々、種類が多いですが、助かります。
 暗所での手探りでのオンオフが解消されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする