※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- スティックパイン(両面テープ付き壁用羽目板) ヤマチコーポレーション 24926136 - スティックパイン(両面テープ付き壁用羽目板) ヤマチコーポレーション 24926136 - スティックパイン(両面テープ付き壁用羽目板) ヤマチコーポレーション 24926136 - スティックパイン(両面テープ付き壁用羽目板) ヤマチコーポレーション 24926136

スティックパイン(両面テープ付き壁用羽目板)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10枚) ホワイト 注文コード24926136 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

剥がして貼るだけの天然パイン木材を使用した、リアルな木目が特徴の壁用パネル材。両面テープ付きで、簡単に壁に貼れてしかも軽量。
「さね」がないので、壁紙のように施工アイディアが広がる。
両面テープをはがして貼るだけ!薄いからカッターでパコパコ切れる!4mmの薄さだから、多少雑な貼り方でもそれが味になる。もちろんボンド貼りもOK!天然木を使用したリアルな木目と質感。パイン材ならではの傷や欠け、フシが、リアルな表情に・・・。超軽量!運ぶのもラク、貼るのもラク!1箱で3kgほど。女性でも楽々運搬。高いところの施工もラクラク!

用途リフォームに最適 仕様両面テープ付 材質天然木 厚さ(mm)4 寸法(mm)128×1180 ホワイト 入数1.51m2
注意
※凹凸のある下地、塗り壁面(漆喰・珪藻土など)、コンクリート面やベニヤなどの施工面に粉が吹いている場合は粘着が剥がれる場合がありますので施工を避けてください。
※壁紙に貼った場合は、壁紙の種類によって壁紙も一緒に剥がれる可能性がありますので賃貸物件にはご使用できません。
※下地の経年変化や環境によって、平滑な面でも施工できない(接着できずに剥がれてくる)場合がありますので、目立たない箇所に試し貼りをしてください。又、強力な接着をご希望の場合は内装化粧材用の接着剤を併用(シールとシールの隙間に塗布)して施工してください。
※おすすめ接着剤は「アイカエコエコボンド SE-1」333ml

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする