仕様HDCP:2.2色黒質量(g)35規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)2.5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz/120Hz)/8K 60Hzケーブル種類スリム転送速度(Gbps)48色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC