アサヒサイクル
アサヒサイクルの ヘルメット・ヘルメットホルダー
アサヒサイクルの 子供用ヘルメット
通学ヘルメットTY型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
赤ライン
注文コード
24929250
品番
08377
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
通学や、普段の自転車乗車時にご利用いただけます。
用途
ヘルメット(子供用)
色
赤ライン
サイズ
子供用
質量(g)
358
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×225×140