自転車ロープバラ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24929679 品番 11989
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

黒1色の自転車用荷物固定ロープ

用途ロープ 幅(mm)40 質量(g)115 長さ(m)3 ロープ長さ(m)0.21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-10
用途:
ママチャリ後ろ荷台段ボール箱固定用

4m長さを購入、ママチャリ後ろ荷台段ボール箱固定に利用開始しました。ゴムの伸縮もほぼ期待通りで満足しています。コムの伸縮が何時迄持つか気にしながら利用継続します。

2024-10-12
用途:
自転車の荷台紐
サービス業

耐候性がどうなのか不明ですが自転車販売店が取扱っているので信用しました。仕上がり等使用感は良好です。
前に使用していた物は1年ちょっとでボロボロになった。

この製品駄目だったら後追加レビューするかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする