曜日別特売
15005 サドル一般車用 アサヒサイクル 24929934

サドル一般車用

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード24929934品番15005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

サドル 一般車用

用途
サドル(一般・子供車)
長さ(mm)241幅(mm)197ブラック質量(g)755寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×112×241
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-06
用途: 一般的な買い物用
有限会社六鴻デザイン建設業・工事業

古いサドルからの交換作業もスムーズに出来ました。
ちょっとサイズが小さく感じましたが、慣れれば大丈夫かな
クッション性も何となく感じて、段差でも突き上げがソフトに感じました
耐久性は、雨の当たる所での保管なのでこれからに期待です

対象商品 : 24929934
2024-04-29
用途: 通勤用自転車

以前の物がひび割れてきたので交換した。広く柔らかくなったので乗り心地が良くなった。耐久性はこれから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする