アサヒサイクル
アサヒサイクルの サドル関連
アサヒサイクルの サドル
アサヒサイクルの 一般車用
ソフトサドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24929959
品番
15041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ソフトサドル。衝撃吸収スプリング付きで、お尻を衝撃から守ります。
用途
サドル(一般・子供車)
長さ(mm)
238
幅(mm)
207
色
グレー
質量(g)
755
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
207×125×238