アサヒサイクル
アサヒサイクルの サドル関連
アサヒサイクルの サドル
アサヒサイクルの 幼児車用
サドル子供用ポスト付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24930056
品番
15001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
直付け サドル 子供用
ポスト径:Φ25.4
用途
サドル(一般・子供車)
長さ(mm)
243
幅(mm)
177
色
ブラック
質量(g)
550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
177×257×243