アサヒサイクル
アサヒサイクルの サドル関連
アサヒサイクルの サドル
アサヒサイクルの 幼児車用
サドル子供用ポスト付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24930090
品番
15019
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
直付け サドル 子供用
ポスト径:Φ25.4
用途
サドル(一般・子供車)
長さ(mm)
245
幅(mm)
175
色
ピンク
質量(g)
550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×290×245