1本スタンド 3D 26-28サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24931526 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取付幅や角度を自由に調整可能

材質アルミ合金 シルバー 取付場所シートステー:22mmまで対応、チェーンステー:25mmまで対応 対応インチサイズ26〜28 適合サイズ(inch)26〜28、700C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする