63/32LLU 深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 24932005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

63/32LLU 深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 24932005
63/32LLU 深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 24932005
63/32LLU 深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 24932005

深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

(158件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径d(Φmm)32
32
10
12
15
17
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
外径D(Φmm)75
75
35
37
42
47
52
56
62
72
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
215
幅B(mm)20
20
11
12
13
14
15
16
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
内容量1個注文コード24932005品番63/32LLU
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。

内径d(Φmm)32外径D(Φmm)75幅B(mm)20面取寸法r(mm)0.5質量(g)382材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)29800基本静定格荷重Cor(N)16900JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) 油潤滑6500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:158
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-27
用途: スーパーカブ(HA02)のメンテナンス

ホイールベアリングの取り換え用に購入しました。純正は片シールですが、これは両シールです。ごみ噛みや吸湿対策にはよいかと。

対象商品 : 00333952
2025-10-26
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

早く到着したので助かりました。
機械滑らかに作動しています。

対象商品 : 00333882
2025-08-06
用途: ホイール
自動車・二輪車・自転車関連業

精度もクオリティも素晴らしいです。
このシールタイプが主流なのも納得です。

対象商品 : 00333882
2026-01-07
用途: TDR50ホイルベアリング
建設業・工事業

何の問題もなく取り付け、使用出来ました。
値段も安く満足です。

2024-12-05
用途: リエフ RS3 リアホイールベアリング
自動車・二輪車・自転車関連業

商品がすぐに到着し、商品も装着もスムーズにできて
取り付け後スムーズに作動確認出来て満足しています。

2024-11-25
用途: 旧車のアイドラープーリー用ベアリング交換

旧車のアイドラープーリー用ベアリング交換で使用。
ASSYでは生産中止品なので、助かります。

対象商品 : 00333882
2024-07-21
用途: 農機のメンテナンスに使用
佐伯農園農・林・水産業

クボタ製の玉葱収穫機OH-3MSのローラーのベアリング交換に使用しました。
シールがしっかりしているので、土や野菜クズが巻きつくところにも使用出来るので、重宝しています。また次回のメンテナンス時にも購入します。ありがとうございました。

対象商品 : 00334022
2024-01-06
用途: バイクのホイールベアリング交換用に

TS200Rのレストアで使用しました。
純正だと部品が高いですが、モノタロウさんのお陰で助かっています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする