※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベースフィルム(カラー塩ビフィルム)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 24932644 品番 BFR60G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

3次曲線貼り付け可能で色褪せ、剥がれ等の使って安心5年保証

幅(mm)600 長さ(m)10 厚さ(μm)80 伸び(%)100以上/100以上 粘着力(N/25mm)(23℃×1時間)6以上、(23℃×72時間)8以上 耐候性5年耐候 引張強度(N/10mm)(タテ/ヨコ)10以上/10以上 用途車の看板、屋内外看板長期用途に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする