曜日別特売
PCF-SM122-H サーキュレーターmini 8畳 アイリスオーヤマ 24933434

 

PCF-SM122-H サーキュレーターmini 8畳 アイリスオーヤマ 24933434
PCF-SM122-H サーキュレーターmini 8畳 アイリスオーヤマ 24933434
PCF-SM122-H サーキュレーターmini 8畳 アイリスオーヤマ 24933434
PCF-SM122-H サーキュレーターmini 8畳 アイリスオーヤマ 24933434
PCF-SM122-H サーキュレーターmini 8畳 アイリスオーヤマ 24933434
PCF-SM122-H サーキュレーターmini 8畳 アイリスオーヤマ 24933434
PCF-SM122-H サーキュレーターmini 8畳 アイリスオーヤマ 24933434
PCF-SM122-H サーキュレーターmini 8畳 アイリスオーヤマ 24933434
PCF-SM122-H サーキュレーターmini 8畳 アイリスオーヤマ 24933434
PCF-SM122-H サーキュレーターmini 8畳 アイリスオーヤマ 24933434
PCF-SM122-H サーキュレーターmini 8畳 アイリスオーヤマ 24933434
PCF-SM122-H サーキュレーターmini 8畳 アイリスオーヤマ 24933434
PCF-SM122-H サーキュレーターmini 8畳 アイリスオーヤマ 24933434
PCF-SM122-H サーキュレーターmini 8畳 アイリスオーヤマ 24933434
PCF-SM122-H サーキュレーターmini 8畳 アイリスオーヤマ 24933434
PCF-SM122-H サーキュレーターmini 8畳 アイリスオーヤマ 24933434
PCF-SM122-H サーキュレーターmini 8畳 アイリスオーヤマ 24933434
PCF-SM122-H サーキュレーターmini 8畳 アイリスオーヤマ 24933434
PCF-SM122-H サーキュレーターmini 8畳 アイリスオーヤマ 24933434
PCF-SM122-H サーキュレーターmini 8畳 アイリスオーヤマ 24933434
PCF-SM122-H サーキュレーターmini 8畳 アイリスオーヤマ 24933434
PCF-SM122-H サーキュレーターmini 8畳 アイリスオーヤマ 24933434
PCF-SM122-H サーキュレーターmini 8畳 アイリスオーヤマ 24933434
PCF-SM122-H サーキュレーターmini 8畳 アイリスオーヤマ 24933434

サーキュレーターmini 8畳

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
グレー
内容量1台注文コード24933434品番PCF-SM122-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,039
販売価格(税別)
5,490

【8畳】【軽量】【静音】
メーカー史上最小最軽量。コンパクトなのにパワフル送風のサーキュレーターアイminiです。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトサイズでもパワフルな風が届きます。
下向き25°吹き下ろし送風で、棚の上に置いて空気を撹拌できます。
お部屋の換気や、ウイルス対策にも一年中お使いいただけます。

材質ABS樹脂、ポリプロピレングレー質量(g)1300コード長さ(m)1.4定格消費電力(W)(固定時)19/17、(左右首ふり時)22/20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×250電源(AC V)100(50/60Hz)風量調整3段階(弱・中・強)羽根寸法(cm)12適用畳数6/8(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする