サーキュレーターアイ DC silent

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24933696 品番PCF-SDS152T-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

DCモーター搭載により静音性がアップしたサーキュレーターアイ DCsilentです。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。8段階の風量調整のうち、1〜5段階までが一般的に静音と言われる35dB未満です。寝室や書斎など、使用シーンに合わせた細やかな風量の調節が可能です。静音〜ターボの8段階の風量調整が可能で、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。リズム風モード付きで、風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。就寝時にも便利な切タイマー(2時間/4時間/8時間)付きです。

付属品リモコン 材質ABS樹脂、ポリプロピレン ホワイト 質量(g)1300 消費電力(W)27 コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290 電源(DC-V)24(専用アダプター使用) 保証期間お買い上げ日より1年間 風量調整8段階調整可能 モード送風:連続/リズム風 羽根寸法(cm)15 適用畳数20 切タイマー2/4/8時間

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24933696 PCF-SDS152T-W 61710366 PCF-SDS15T-EC-W サーキュレーターアイ DC silent 22畳 上下左右首振り アイリスオーヤマ サーキュレーターアイ DC silent 22畳 上下左右首振り アイリスオーヤマ 1個 9,990 税込10,989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24933696 PCF-SDS152T-W 61710375 PCF-SDS15T-EC-H サーキュレーターアイ DC silent 22畳 上下左右首振り アイリスオーヤマ サーキュレーターアイ DC silent 22畳 上下左右首振り アイリスオーヤマ 1個 9,990 税込10,989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24933696 PCF-SDS152T-W 83377245 PCF-SC15 サーキュレーター アイ 18畳 左右首振り リモコンタイマー付 アイリスオーヤマ サーキュレーター アイ 18畳 左右首振り リモコンタイマー付 アイリスオーヤマ 1台 6,290 税込6,919 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24933696
2024-06-01
用途:
扇風機がわり
医療・福祉・介護関連業

強い風量を期待していたが、やさしい風でした。洗濯物を乾かすにはちょっと弱いかな。音は静かで、good です。

対象商品:
24933696
2024-05-20
用途:
ペットを飼ってる室内用
堂島運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

開封して箱も処分してから、自宅でスイッチを入れましたが、固定・垂直は問題なし、水平の回転には一定の場所で異音がする。結構な音で気分が悪い。

対象商品:
24933696
2024-06-26
用途:
人間の冷却
自動車・二輪車・自転車関連業

他の方も書かれていますが、左右の首振りにすると異音が出ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする