ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-01G-FUタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
減速比
90
4
4.7
16
19
23
64
76
90
107
256
304
361
429
509
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24935566
品番
TG-01G-FU-90-KA,24V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
定格出力(W)
0.8
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
90
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転速度(r/min)
84.3
回転数(min
-1
[r.p.m])
84.3
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
61
RoHS指令(10物質対応)
対応