SMC
エアスライドテーブル (MXQ8-30B~)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
アジャスターオプション
両端アブソーバ
オートスイッチ品番
A96
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
注文コード
24935574
品番
MXQ8-30B-A96L
参考基準価格(税別)
¥52,580
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
アジャスターオプション・オートスイッチ品番・使用ピストン速度
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
30
作動方式
複動形
アジャスターオプション
両端アブソーバ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
リード線(m)
3
給油
不要(無給油)
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
A96
CADデータダウンロード