曜日別特売

DCギヤードモータ TG-01H-RUタイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
減速比336
内容量1台注文コード24936126品番TG-01H-RU-336-KA,12V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
定格出力(W)0.8電源直流電圧(V)12減速比336軸の形状Dカット取付方式フランジ取付回転速度(r/min)23.8回転数(min-1[r.p.m])23.8モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)125RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする