TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの ハンドタップ
ハンドタップ(メートルねじ用)T-H-HTシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24936234
品番
T-H-HT-M10X1.25-1
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途
被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。タッピングボール盤や手回し用に。
トラスコ品番
256-0849
材質
高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)
75
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M10
先端
先
シャンク径(Φmm)
7
下穴径(Φmm)
8.8
ねじ長さ(mm)
32
精度
JIS2級
表面処理
ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
5.5
加工ねじ
メートルねじ
商品豆知識
ハンドタップの種類