ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-05D-BEタイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
減速比
75
10
18
25
30
75
100
300
500
750
1000
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24936406
品番
TG-05D-BE-75-HA,6V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
定格出力(W)
2.2
電源
直流
電圧(V)
6
減速比
75
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転速度(r/min)
70.4
回転数(min
-1
[r.p.m])
70.4
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
630
RoHS指令(10物質対応)
対応