ハンドタップ(メートルねじ用)T-H-HTシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24936426 品番 T-H-HT-M14X1.5-2
参考基準価格(税別)¥3,660 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

通り穴・止まり穴共に使用可能です。

用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。タッピングボール盤や手回し用に。 トラスコ品番256-0847 材質高速度鋼(HSS-E) 全長(mm)88 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M14 先端 シャンク径(Φmm)10.5 下穴径(Φmm)12.5 ねじ長さ(mm)42 精度JIS2級 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)8 加工ねじメートルねじ
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする