TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの ハンドタップ
ハンドタップ(メートルねじ用)T-H-HTシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24936469
品番
T-H-HT-M16X1.0-3
参考基準価格(税別)
¥5,960
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途
被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。タッピングボール盤や手回し用に。
トラスコ品番
256-0808
材質
高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)
75
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M16
先端
上
シャンク径(Φmm)
12.5
下穴径(Φmm)
15
ねじ長さ(mm)
30
精度
JIS2級
表面処理
ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
10
加工ねじ
メートルねじ
商品豆知識
ハンドタップの種類